ELCART DISTRIBUTION - ERT405090500 PATCH CAT.6A GRIG6O 1,0MT LSZH - 405090500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Mantel-Farbe - weiß
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029564521617
Artikelnummer
ERT405090500
Herstellernummer
405090500
Hersteller
ERT
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
weiß
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26


