Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT404801500 ARMADIO A MURO 19 RWB 9U NERO - 404801500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT404801500 ARMADIO A MURO 19 RWB  9U NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564485674

Artikelnummer

ERT404801500

Herstellernummer

404801500

Hersteller

ERT

ARMADIO DA PARETE 19” SERIE RWB. La porta in vetro temprato, il telaio saldato, la struttura robusta e sicura, le serrature presenti anche sui fianchi asportabili sono solo alcune delle principali caratteristiche di questa serie di armadi per il networking. Struttura in solido acciaio da 1,5mm. Porta in vetro temprato apribile a 180° con serratura e chiave. Il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta. Pannelli laterali asportabili per semplificare l’installazione degli apparati con serratura e chiave. Ingresso cavi sulla parete superiore e inferiore (con coperchio). Alloggiamenti per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto (40/48482). Capacità di carico fino a 60kg. Completo di 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità. Kit di messa a terra incluso. 12 set di viti inclusi (viti+dadi a gabbia). Grado di protezione IP20.