Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302410000 2 PZ BATT.1/2 TORC. 1,5V DURACELL - 302410000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302410000 2 PZ BATT.1/2 TORC. 1,5V DURACELL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Baby

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 7750 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 14

  • Sonstige Bezeichnung - C/AM 2

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564346913

Artikelnummer

ERT302410000

Herstellernummer

302410000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Baby

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

7750 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 14

Sonstige Bezeichnung:

C/AM 2

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

50 mm

Durchmesser:

26.2 mm

Gewicht:

69 g

2 batterie mezza torcia 1,5V tipo C. Senza mercurio e cadmio. Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.