Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302278000 PILA LITIO 6V 1500 MAH - 302278000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Ausführung - Lithium

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 1500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR-P 2

Packung

  • 6 ST

EAN

8029564609780

Artikelnummer

ERT302278000

Herstellernummer

302278000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Lithium

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

1500 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR-P 2

Länge:

19.5 mm

Höhe inkl. Pole:

36 mm

Breite:

35 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Pila al litio 6V 1500mAh, applicata sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.