ELCART DISTRIBUTION - ERT302274000 PILA AL LITIO 6V 1500 MAH - 302274000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Ausführung - Lithium
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 1500 mAh
IEC-Bezeichnung - 2 CR 5
Packung
6 ST
EAN
8029564388562
Artikelnummer
ERT302274000
Herstellernummer
302274000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
1500 mAh
IEC-Bezeichnung:
2 CR 5
Höhe inkl. Pole:
45 mm
Breite:
34 mm
Pila al litio 6V 1500mAh, ha un grande impiego sulle macchine fotografiche e per le memorie computer.



