ELCART DISTRIBUTION - ERT302266000 PILA LITIO 3V 1500 MAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 1500 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 123 A
Ausführung - Lithium
Packung
10 ST
EAN
8029564468790
Artikelnummer
ERT302266000
Herstellernummer
302266000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
1500 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 123 A
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
34.5 mm
Durchmesser:
16.9 mm
Pila al litio Duracell applicata sulle memorie dei calcolatori, macchine foto-grafiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica. Modello: CR123