ELCART DISTRIBUTION - ERT302262000 PILA LITIO 3V 900 MAH - 302262000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Ausführung - Lithium
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 900 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2
Packung
10 ST
EAN
8029564253488
Artikelnummer
ERT302262000
Herstellernummer
302262000
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
900 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2
Höhe inkl. Pole:
26.5 mm
Durchmesser:
15.2 mm
Pila al litio 3V 900mAh per fotocamere con sistema APS (Advanced Photo System)



