Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT302002000 6 PZ BATT.ZINCO-ARIA 1,4V 150MAH - 302002000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT302002000 6 PZ BATT.ZINCO-ARIA 1,4V 150MAH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Ausführung - Zink/Luft

  • Nennspannung - 1.4 V

  • Kapazität - 175 mAh

  • IEC-Bezeichnung - PR 41

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564346869

Artikelnummer

ERT302002000

Herstellernummer

302002000

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Ausführung:

Zink/Luft

Nennspannung:

1.4 V

Kapazität:

175 mAh

IEC-Bezeichnung:

PR 41

Höhe inkl. Pole:

3.6 mm

Durchmesser:

7.9 mm

Gewicht:

0.5 g

6 batterie zinco-aria 1,4V 175mAh. Una linguetta facilita il prelevamento e il conseguente inserimento della batteria negli apparecchi o protesi acustiche.