ELCART DISTRIBUTION - ERT301573900 PACCO BATT.NI-CD 6V 2200MAH (C)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 2200 mAh
Sonstige Bezeichnung - C
Ausführung - Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564113928
Artikelnummer
ERT301573900
Herstellernummer
301573900
Hersteller
ERT
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
2200 mAh
Sonstige Bezeichnung:
C
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26.2 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Pacchetto batterie ricaricabili NI-CD composto da 5 elementi 1/2 torcia tipo C. Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.