Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT301564400 PACCO BATT.NI-CD 3.6V 2000MAH SC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 2000 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - SC

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

  • Höhe inkl. Pole - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564113751

Artikelnummer

ERT301564400

Herstellernummer

301564400

Hersteller

ERT

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

2000 mAh

Sonstige Bezeichnung:

SC

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Höhe inkl. Pole:

130 mm

Durchmesser:

23 mm

Akkupack:

ja

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD Comosto da 3 elementi tipo SC.•TENSIONE:3,6V