Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT301563900 PACCO BATT.NI-CD 3.6V 1800MAH SC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 1800 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - SC

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564113744

Artikelnummer

ERT301563900

Herstellernummer

301563900

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

1800 mAh

Sonstige Bezeichnung:

SC

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

130 mm

Durchmesser:

23 mm

Akkupack:

ja

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD