Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT301563400 PACCO BATT.NI-CD 3.6V 1300MAH SC

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT301563400 PACCO BATT.NI-CD 3.6V 1300MAH SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 1300 mAh

  • Anzahl der Zellen - 3

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

  • Länge - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564113737

Artikelnummer

ERT301563400

Herstellernummer

301563400

Hersteller

ERT

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

1300 mAh

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

130 mm

Durchmesser:

23 mm

Pacco batteria Ni-Cd , composto da 3 elementi tipo SC.