ELCART DISTRIBUTION - ERT301526500 PACCO BATT.NI-MH 3,6V 800MA X TEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 700 mAh
Sonstige Bezeichnung - AAA
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
1 ST
EAN
8029564113249
Artikelnummer
ERT301526500
Herstellernummer
301526500
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
700 mAh
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Akkupack:
ja
PACCHETTO BATTERIE RICARICABILI NI-MH Composto da 3 elementi AAA ministilo •TERMINALE: conn. universale •TENSIONE: 3,6 V •CAPACITÀ: 700 mAh