Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT301522100 PACCO BATT.NI-CD 3,6V 400MAH UNIV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 400 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - AA

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564480662

Artikelnummer

ERT301522100

Herstellernummer

301522100

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

400 mAh

Sonstige Bezeichnung:

AA

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Akkupack:

ja

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD composto da 3 elementi 2/3 AA stilo •TERMINALE: connettore universale •TENSIONE: 3,6 V