Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300451500 BATTERIA RIC.PIOMBO 6V 12,0 AH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität 20 h - 12 Ah

  • Anwendung - Backup/Floating

  • Geeignet für verschiedene Anwendungen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564555841

Artikelnummer

ERT300451500

Herstellernummer

300451500

Hersteller

ERT

Ausführung:

Blei (Trockenzelle, AGM)

Nennspannung:

6 V

Kapazität 20 h:

12 Ah

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

ja

Geeignet für USV:

ja

Geeignet für Telekommunikation:

ja

Länge:

151 mm

Steckverbinder:

Faston 4,8

Breite:

50 mm

Höhe inkl. Pole:

98 mm

Gewicht:

1.65 kg

Batteria ricaricabile al piombo-calcio ermetica 6V - 12,0 Ah. Batteria al piombo ad alte prestazioni e dalla ottima affidabilità, in tecnologia AGM (Absorbed Glass Mat) a ricombinazione interna di gas, senza emulsioni di vapori acidi sia nell'uso a tempone, che nell'uso ciclico. Questa batteria non richiede manutenzione in quanto ermetica, e può essere installata all'interno delle apparecchiature elettroniche senza ulteriori accorgimenti, tranne il fatto che, nelle apparecchiature con all'interno qualisasi tipo di batteria al piombo, il contenitore non deve essere ermetico. La singola cella di ogni batteria, è dotata di valvola di sicurezza unidirezionale, che garantisce lo smaltimento di eventuali sovrapressioni di gas interne, causate da un uso errato.Grazie alle ottime caratteristiche dei materiali impiegati per la produzione delle batterie Extracell, la perdita di capacità in autoscarica è molto contenuta.