ELCART DISTRIBUTION - ERT300450900 BATTERIA RIC.PIOMBO 6V 4,2 AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 6 V
Kapazität 20 h - 4 Ah
Anwendung - Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen - ja
Packung
1 ST
EAN
8029564238669
Artikelnummer
ERT300450900
Herstellernummer
300450900
Hersteller
ERT
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
6 V
Kapazität 20 h:
4 Ah
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
ja
Geeignet für USV:
ja
Geeignet für Telekommunikation:
ja
Länge:
70 mm
Steckverbinder:
sonstige
Breite:
47 mm
Höhe inkl. Pole:
106 mm
Gewicht:
0.7 kg