ELCART DISTRIBUTION - ERT300450600 BATTERIA RIC.PIOMBO 6V 3,2 AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 6 V
Kapazität 20 h - 3.2 Ah
Anwendung - Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen - ja
Packung
10 ST
EAN
8029564555827
Artikelnummer
ERT300450600
Herstellernummer
300450600
Hersteller
ERT
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
6 V
Kapazität 20 h:
3.2 Ah
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
ja
Geeignet für USV:
ja
Geeignet für Telekommunikation:
ja
Länge:
66 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
33 mm
Höhe inkl. Pole:
106 mm
Gewicht:
0.59 kg