Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300086300 BATT. NI-MH A SALDARE 3,6 V 80MAH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 80 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

  • Länge - 19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021221551

Artikelnummer

ERT300086300

Herstellernummer

300086300

Hersteller

ERT

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

80 mAh

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

19 mm

Durchmesser:

15.5 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Schnellladung:

ja

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 80 mAh