Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300040100 NI-CD TORCIA 1,2V 4000MA SEN.TERM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 4000 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - D

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564464754

Artikelnummer

ERT300040100

Herstellernummer

300040100

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

4000 mAh

Sonstige Bezeichnung:

D

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Durchmesser:

34.2 mm

Geeignet für Schnellladung:

ja

Batteria ricaricabile Ni-Cd a torcia (D-UM1), per apparecchiature portatili, hobbistica, lampade d'emergenza ed impieghi vari.