ELCART DISTRIBUTION - ERT300035500 NI-CD 1/2 TORCIA 1,2V 2200MA C.TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Baby
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2200 mAh
Sonstige Bezeichnung - C
Ausführung - Nickel-Cadmium
Packung
5 ST
EAN
8001021537416
Artikelnummer
ERT300035500
Herstellernummer
300035500
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Baby
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2200 mAh
Sonstige Bezeichnung:
C
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26.2 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Batteria ricaricabile Ni-Cd 1/2 torcia (C-UM2), per apparecchiature portatili, hobbistica, lampade d'emergenza ed impieghi vari.