ELCART DISTRIBUTION - ERT300031100 BATT.NI-MH SC 1,2V 3,3AH C-TERM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 3300 mAh
Sonstige Bezeichnung - SC
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
8001024438383
Artikelnummer
ERT300031100
Herstellernummer
300031100
Hersteller
ERT
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
3300 mAh
Sonstige Bezeichnung:
SC
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
43 mm
Durchmesser:
23 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Batteria ricaricabile Ni-Mh tipo SC, ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per lampade d'emergenza, piccoli elettrodomestici, apparecchiature portatili ed impieghi vari.