Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300030700 BATT.NI-CD SC 1,2V 2,0AH C-TERM.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 2000 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - SC

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

  • Höhe inkl. Pole - 43 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022377127

Artikelnummer

ERT300030700

Herstellernummer

300030700

Hersteller

ERT

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

2000 mAh

Sonstige Bezeichnung:

SC

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Höhe inkl. Pole:

43 mm

Durchmesser:

23 mm

Geeignet für Schnellladung:

ja

Batteria ricaricabile Ni-Cd tipo SC, per piccoli elettrodomestici casalinghi, trapani portatili, lampade d'emergenza ed impieghi vari.