ELCART DISTRIBUTION - ERT300030500 BATT.NI-CD SC 1,2V 1,8AH C-TERM.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Nickel-Cadmium
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 1800 mAh
Sonstige Bezeichnung - SC
Höhe inkl. Pole - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768899559
Artikelnummer
ERT300030500
Herstellernummer
300030500
Hersteller
ERT
Ausführung
Nickel-Cadmium
Nennspannung
1.2 V
Kapazität
1800 mAh
Sonstige Bezeichnung
SC
Höhe inkl. Pole
43 mm
Durchmesser
23 mm
Geeignet für Schnellladung
ja
Batteria ricaricabile Ni-Cd tipo SC, per piccoli elettrodomestici casalinghi, trapani portatili, lampade d'emergenza ed impieghi vari.