Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300029600 NI-CD 4/5SC 1,2V 1200MA CON TERM.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 1200 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

  • Höhe inkl. Pole - 34 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024857344

Artikelnummer

ERT300029600

Herstellernummer

300029600

Hersteller

ERT

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

1200 mAh

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Höhe inkl. Pole:

34 mm

Durchmesser:

23 mm

Geeignet für Schnellladung:

ja

Batteria ricaricabile Ni-Cd tipo 4/5 SC, per piccoli utensili portatili ed impieghi vari.