ELCART DISTRIBUTION - ERT300027600 NI-MH 2/3 STILO 1,2V 600MA S.TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 600 mAh
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole - 29 mm
Packung
10 ST
EAN
8001024507065
Artikelnummer
ERT300027600
Herstellernummer
300027600
Hersteller
ERT
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
600 mAh
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
29 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Batteria ricaricabile Ni-Mh 2/3 stilo AA, ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per telefoni cordless, antifurti e impieghi vari.