Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300027400 BATT.NI-MH AAA 1,2V 1000MAH CONS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 1000 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - AAA

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564597490

Artikelnummer

ERT300027400

Herstellernummer

300027400

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

1000 mAh

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Geeignet für Schnellladung:

ja

Batterie ricaricabili NI-MH ministilo (AAA-UM4), ecologiche ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per telefoni cellulari, telecomandi TV, walkman e impieghi vari