Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300025900 NI-MH 4/5AA 1,2V 1200MA CON TERM

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT300025900 NI-MH 4/5AA 1,2V 1200MA CON TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 1200 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

  • Höhe inkl. Pole - 43 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8001024892611

Artikelnummer

ERT300025900

Herstellernummer

300025900

Hersteller

ERT

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

1200 mAh

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

43 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Geeignet für Schnellladung:

ja

Batteria ricaricabile Ni-Mh 4/5 stilo AA, ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per impieghi vari.