ELCART DISTRIBUTION - ERT300024800 BATT.STILO NI-MH 2600MAH CONSUMER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2600 mAh
Sonstige Bezeichnung - AA
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
1 ST
EAN
8029564474630
Artikelnummer
ERT300024800
Herstellernummer
300024800
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2600 mAh
Sonstige Bezeichnung:
AA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja



