Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300023700 NI-MH 4/5 A 1.2V 1800MA C.TERM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 1800 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

  • Höhe inkl. Pole - 43 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8001022191921

Artikelnummer

ERT300023700

Herstellernummer

300023700

Hersteller

ERT

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

1800 mAh

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

43 mm

Durchmesser:

16.6 mm

Geeignet für Schnellladung:

ja

Batteria ricaricabile Ni-Mh tipo 4/5A, ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per apparecchiature portatili ed impieghi vari.