ELCART DISTRIBUTION - ERT300020400 NI-CD STILO 1,2V 900MA CON TERMIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 900 mAh
Sonstige Bezeichnung - AA
Ausführung - Nickel-Cadmium
Packung
1 ST
EAN
8029564464464
Artikelnummer
ERT300020400
Herstellernummer
300020400
Hersteller
ERT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
900 mAh
Sonstige Bezeichnung:
AA
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja