Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT300020300 NI-CD STILO 1,2V 900MA SEN.TERMIN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 900 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - AA

  • Ausführung - Nickel-Cadmium

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564469926

Artikelnummer

ERT300020300

Herstellernummer

300020300

Hersteller

ERT

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

900 mAh

Sonstige Bezeichnung:

AA

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Geeignet für Schnellladung:

ja

Batteria ricaricabile Ni-Cd a stilo (AA-UM3) per ricetrasmittenti, terminali portatili, modellismo, hobbistica ed impieghi vari.