Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT280226200 UPS VICTORY ONLINE 2KVA 1400W - 280226200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT280226200 UPS VICTORY ONLINE 2KVA 1400W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 2000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 4 min

  • Eingangsspannung - 115...295 V

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.209 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029564416241

Artikelnummer

ERT280226200

Herstellernummer

280226200

Hersteller

ERT

Ausgangsscheinleistung:

2000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

4 min

Eingangsspannung:

115...295 V

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

1400 W

USV-Technologie:

Online

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Spannungsart:

AC

Breite:

191 mm

Tiefe:

337 mm

Höhe:

428 mm

Gewicht:

21 kg

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA’ MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE. Gamma UPS completamente a controllo digitale, atta a proteggere diversi tipi di carichi, dai server a reti di computers, da strumenti medicali ad apparati di sicurezza e videosorveglianza. Le principali caratteristiche di questa gamma sono il fattore di potenza di ingresso >0.98, la distorsione armonica in ingresso <10% e la funzione auto-sensing sia per la tensione che per la frequenza. Tramite menu a display è possibile per l’utente settare e personalizzare diversi parametri e funzioni del gruppo, adattandolo a qualsiasi esigenza. Grazie alla disponibilità di carica batterie aggiuntivi, l’autonomia può essere estesa fino a 4 ore. E’ possibile interfacciare i gruppi al computer protetto tramite un software tramite cavo USB (di serie). SPECIFICHE:Tensione di ingresso:115-295VAC. Frequenza di ingresso:50/60Hz auto-sensing. Tensione di uscita:220-240VAC. Frequenza di uscita:50/60Hz. Tempo di trasferimento:0 sec. Autonomia con caricotipico:9 minuti. Tempo max di ricarica:5 ore. Pot. Nomin.: 2KVA/1400W.