ELCART DISTRIBUTION - ERT280226000 UPS VICTORY ONLINE 1KVA 1000W - 280226000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 4 min
Eingangsspannung - 115...295 V
Ausgangsspannung - 220...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.510 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029564416234
Artikelnummer
ERT280226000
Herstellernummer
280226000
Hersteller
ERT
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
4 min
Eingangsspannung:
115...295 V
Ausgangsspannung:
220...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
700 W
USV-Technologie:
Online
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
3
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Spannungsart:
AC
Breite:
144 mm
Tiefe:
215 mm
Höhe:
361 mm
Gewicht:
11 kg
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz


