ELCART DISTRIBUTION - ERT280225500 UPS ONLINE 3KVA 2400W 44X48X17CM - 280225500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 115...295 V
Primärfrequenz - 50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 220...240 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8029564416210
Artikelnummer
ERT280225500
Herstellernummer
280225500
Hersteller
ERT
Eingangsspannung:
115...295 V
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
2400 W
Ausgangsscheinleistung:
3000 VA
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Höhe:
520 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
131 mm
Überbrückungszeit Volllast:
9 min
USV-Technologie:
Online
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Eingangsanschluss:
C20
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6