ELCART DISTRIBUTION - ERT280225100 UPS ONLINE 1KVA 800W 44X43X86CM - 280225100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 115...295 V
Primärfrequenz - 50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 220...240 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8029564416180
Artikelnummer
ERT280225100
Herstellernummer
280225100
Hersteller
ERT
Eingangsspannung:
115...295 V
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
800 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Höhe:
380 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
86.5 mm
Überbrückungszeit Volllast:
9 min
USV-Technologie:
Online
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
3


