ELCART DISTRIBUTION - ERT280220700 UPS VICTORY 1,5KVA 900W VIC-1500 - 280220700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 165...275 V
Primärfrequenz - 40...70 Hz
Ausgangsspannung - 220...220 V
Sekundärfrequenz - 46...54 Hz
Ausgangswirkleistung - 900 W
Packung
1 ST
EAN
8029564416166
Artikelnummer
ERT280220700
Herstellernummer
280220700
Hersteller
ERT
Eingangsspannung:
165...275 V
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Ausgangsspannung:
220...220 V
Sekundärfrequenz:
46...54 Hz
Ausgangswirkleistung:
900 W
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
Spannungsart:
AC
Höhe:
223 mm
Breite:
124 mm
Tiefe:
372 mm
Gewicht:
13 kg
Überbrückungszeit Volllast:
5 min


