ELCART DISTRIBUTION - ERT280220300 UPS VICTORY 800VA 480W VIC-800 - 280220300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 800 VA
Überbrückungszeit Volllast - 5 min
Eingangsspannung - 165...275 V
Ausgangsspannung - 220...220 V
Ausgangswirkleistung - 480 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029564416142
Artikelnummer
ERT280220300
Herstellernummer
280220300
Hersteller
ERT
Ausgangsscheinleistung:
800 VA
Überbrückungszeit Volllast:
5 min
Eingangsspannung:
165...275 V
Ausgangsspannung:
220...220 V
Ausgangswirkleistung:
480 W
Spannungsart:
AC
Breite:
95 mm
Tiefe:
312 mm
Höhe:
158 mm
Gewicht:
6.8 kg
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Sekundärfrequenz:
46...54 Hz


