Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT280220100 UPS VICTORY 600VA 360W VIC-600 - 280220100

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT280220100 UPS VICTORY 600VA 360W VIC-600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 600 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 5 min

  • Eingangsspannung - 165...275 V

  • Ausgangsspannung - 220...220 V

  • Ausgangswirkleistung - 360 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

311 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029564416135

Artikelnummer

ERT280220100

Herstellernummer

280220100

Hersteller

ERT

Ausgangsscheinleistung:

600 VA

Überbrückungszeit Volllast:

5 min

Eingangsspannung:

165...275 V

Ausgangsspannung:

220...220 V

Ausgangswirkleistung:

360 W

Spannungsart:

AC

Breite:

95 mm

Tiefe:

312 mm

Höhe:

158 mm

Gewicht:

6.3 kg

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Sekundärfrequenz:

46...54 Hz

GRUPPI STATICI DI CONTINUITA’ (UPS). La nuova serie di gruppi di continuità Victory è stata studiata per fornire il miglior rapporto qualità/prezzo in un segmento principalmente riservato ad utenti privati e/o piccole imprese a protezione di computers. Prodotto semplice nell’uso, estremamente robusto e pratico. E’ possibile interfacciare il gruppo di continuità al computer protetto tramite un software munito di cavo USB (di serie). CARATTERISTICHE: Tensione ingresso:165-275VAC. Frequenza ingresso:40-70Hz. Tensione uscita:220VAC +/- 15%. Frequenza uscita:46Hz-54Hz. Tempo di trasferimento: tipico 6ms. Autonomia con carico tipo:5min. Tempo max di ricarica:< 10ore. Pot. Nomin.: 600VA/360W.