ELCART DISTRIBUTION - ERT280172000 PRESA MUL.12POSTI C/CAVO E INTERR - 280172000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Überspannungsschutz - nein
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
FI-Schalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8029564543176
Artikelnummer
ERT280172000
Herstellernummer
280172000
Hersteller
ERT
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Überspannungsschutz:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein


