ELCART DISTRIBUTION - ERT280171500 PRESA MUL.6 POSTI C/CAVO E INTERR - 280171500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
FI-Schalter - nein
Netzentstörfilter - nein
Überspannungsschutz - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8029564398059
Artikelnummer
ERT280171500
Herstellernummer
280171500
Hersteller
ERT
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Farbe:
weiß
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein


