ELCART DISTRIBUTION - ERT280160000 PRESA MUL.6 POSTI C/CAVO +7 INTER - 280160000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseform - rechteckig
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso - 0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11 - 0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30 - 0
Packung
1 ST
EAN
8029564498728
Artikelnummer
ERT280160000
Herstellernummer
280160000
Hersteller
ERT
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
FI-Schalter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Nennstrom:
16 A
Max. Anschlussleistung:
2500 W
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Farbe:
weiß
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Direkt steckbar (ohne Leitung):
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°


