Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT280149000 CAVO PROLUNGA SP./PR.3X1MM 5 MT - 280149000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT280149000 CAVO PROLUNGA SP./PR.3X1MM 5 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

202 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029564499749

Artikelnummer

ERT280149000

Herstellernummer

280149000

Hersteller

ERT

Länge:

5 m

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

3

Mantel-Farbe:

weiß

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250...250 V

Spiralleitung:

nein

Cavo di prolunga. Con spina 16A e presa ripasso 10/16 A-250 V. SEZIONE: 3x1,0 mm². PRESA: 28/1060. SPINA: 28/1018