ELCART DISTRIBUTION - ERT280108000 PRESA VOLANTE BIP.SCHUKO 16A BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Packung
10 ST
EAN
8029564504184
Artikelnummer
ERT280108000
Herstellernummer
280108000
Hersteller
ERT
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Presa volante bip. Schuko in tecnopolimero 10/16 A- 250 V bianca. In blister.


