ELCART DISTRIBUTION - ERT280103100 SPINA VOL. 10A 2P+T ANTISCHIAC. - 280103100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P11
Nennstrom - 10 A
Farbe - schwarz
Werkstoff - Gummi
Steckrichtung - gerade
Packung
10 ST
EAN
8029564611158
Artikelnummer
ERT280103100
Herstellernummer
280103100
Hersteller
ERT
Ausführung:
Italienischer Typ P11
Nennstrom:
10 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Gummi
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina volante in gomma antischiacciamento 10 A-250 V 2P+T. Colore nero.


