ELCART DISTRIBUTION - ERT191640400 BARRA 2METRI PROFILO S17 - 191640400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Silber
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Leuchtmittel - nein
Länge - 2000 mm
Breite - 19.6 mm
Packung
5 ST
EAN
8029564491408
Artikelnummer
ERT191640400
Herstellernummer
191640400
Hersteller
ERT
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
nein
Länge:
2000 mm
Breite:
19.6 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
17.3 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


