ELCART DISTRIBUTION - ERT191639200 BARRA 2METRI PROF RS8+DIFF SATINA - 191639200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Silber
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - nein
Länge - 2000 mm
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert
Packung
1 ST
EAN
8029564437314
Artikelnummer
ERT191639200
Herstellernummer
191639200
Hersteller
ERT
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
nein
Länge:
2000 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
18 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
8.1 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


