Startseite
Nicht mehr in Produktion

ELCART DISTRIBUTION - ERT191639000 BARRA 2METRI PROFILO RS8 - 191639000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 18 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564434900

Artikelnummer

ERT191639000

Herstellernummer

191639000

Hersteller

ERT

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

nein

Länge:

2000 mm

Breite:

18 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

8.1 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

L’RS8 è un profilo da incasso in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto con ali laterali che coprono le sbavature dei materiali dovute all’incasso in soluzioni minimali e con il minor impattopossibile. Profilo da Incasso RS8 senza copertura. Materiale: Alluminio anodizzato. Colore: Argento. Dimensioni:2mt.