Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT191628900 BARRA 2METRI PROFILO ANGOLARE S45 - 191628900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564434962

Artikelnummer

ERT191628900

Herstellernummer

191628900

Hersteller

ERT

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Länge:

2000 mm

Breite:

18.6 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Höhe/Tiefe:

7.7 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

L’S45 è un proᴀ밄lo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette led per soluzioni a pavimento, a muro o soᴀ甇tto con angolazione di 45 gradi o ove si voglia luce indiretta. Può essere corredato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali . Disponibile di finitura trasparente o satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diᴀ洅usione della luce. Materiale: alluminio anodizzato. Colore: argento.