Startseite
Nicht mehr in Produktion

ELCART DISTRIBUTION - ERT190833500 LAMP.LED GU10 RGB CON TELECOMANDO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lichtstrom - 30...30 lm

  • Länge - 65 mm

  • Nennspannung - 220...220 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564380030

Artikelnummer

ERT190833500

Herstellernummer

190833500

Hersteller

ERT

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

3...3 W

Lichtstrom:

30...30 lm

Länge:

65 mm

Nennspannung:

220...220 V

Lampenform:

Reflektor

Farbe:

mehrfarbig

Durchmesser:

50 mm

Nennstrom:

390...390 mA

Lampada a led da 3W RGB dimmerabile 220Vca 30Lm GU10 grazie al telecomando IR che permette di selezionare il colore desiderato. Ideale per impieghi nei bar, discoteche, giardini, vetrine, ecc. Consumi minimi e lunga durata. Fornita con telecomando.