ELCART DISTRIBUTION - ERT186176500 STRISCIA LED 12W/M BCC 24V IP65 - 186176500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 12 W
Lichtstrom je Meter - 960 lm
Packung
1 ST
EAN
8029564509936
Artikelnummer
ERT186176500
Herstellernummer
186176500
Hersteller
ERT
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
12 W
Lichtstrom je Meter:
960 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
14 mm
Höhe/Tiefe:
0.24 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja



